Beli hard disk eksternal di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sandisk SSD Plus (Solid State Drive)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Sandisk SSD Plus (Solid State Drive)
    Deskripsi:
    SanDisk, a pioneer in solid state storage technologies and the brand pros trust, delivers improved speed and performance with the SanDisk SSD Plus. You'll appreciate faster startups, shutdowns, data transfers, and application response times than with a hard disk drive1. The SanDisk SSD Plus also offers quiet, reliable performance, and dashboard3 status monitoring for your favorite media applications.
  2. Western Digital New My Passport Hard Disk Eksternal (HDD Eksternal)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Western Digital New My Passport Hard Disk Eksternal (HDD Eksternal)
    Deskripsi:
    - WD NEW My Passport memiliki kapasitas 1TB. - Warna Hitam. - Di desain dengan konsep yang unik karena di bagian bawahnya ada garis timbul. diagonal yang juga berfungsi sebagai grip agar Hard Disk tidak licin. - Kompatibel menggunakan USB 3.0, USB 2.0 yang lebih cepat dalam urusan transfer data (compatible with USB 2.0). - Sangat Cepat untuk mentransfer data-data penting - Proteksi Pasword dengan enkripsi hardware - Kompetibel di gunakan di : Windows 8, Windows 7 or Windows Vista, Mac OS X.
  3. Seagate Expansion External Hard Disk (HDD Portabel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Seagate Expansion External Hard Disk (HDD Portabel)
    Deskripsi:
    In The Box:- HDD Expansion- Kabel USB3.0- Panduan
    atribut:
    • Transfer Rate (MB/s): Up to 120
    • OS Support: Windows 7 or Later; Mac OS X 10.12 or Later
  4. Seagate One Touch External Hard Disk (HDD Portabel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Seagate One Touch External Hard Disk (HDD Portabel)
    Deskripsi:
    Lapisan logam bertekstur sesuai dengan elemen gaya hidup modern.Fitur Auto Backup (Perlu Install Seagate Toolkit)Fitur Password (Perlu Install Seagate Toolkit)In The Box:- HDD One Touch- Kabel USB3.0- User Guide
    atribut:
    • Form Factor (inch): 2.5
    • Interface: USB3.0
  5. Seagate External Hardisk (HDD/Hardisk Eksternal)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.499.900

    Seagate External Hardisk (HDD/Hardisk Eksternal)
    Deskripsi:
    Seagate® menawarkan solusi yang mudah digunakan saat Anda ingin menambahkan penyimpanan secara cepat ke komputer.
  6. Adata Ultimate SU650 SSD
    Mulai

    Rp5.399.900

    Adata Ultimate SU650 SSD
    atribut:
    • Capacity (gb): 512
    • Form Factor (inch): 2.5
    • NAND Flash: 3D NAND
    • Interface: SATA 6Gb/s
    • Max. Terabytes Written (TBW): 1120
    • Maximum Sequential Read (MB/s): Up to 520
    • Maximum Sequential Write (MB/s): Up to 450
    • Mean Time Between Failure (hour): 2.000.000
    • Operating Temperature (°C): 0-70
    • Shock Resistance (g/ms): 1500/0.5
  7. Taffware Kotak Penyimpanan Harddisk HDD Protective EVA Case
    Mulai

    Rp13.900

    Taffware Kotak Penyimpanan Harddisk HDD Protective EVA Case
    Deskripsi:
    Case ini digunakan untuk melindungi hard disk eksternal / power bank Anda agar aman dari goresan dan benturan. Case ini hadir dengan bahan EVA yang tebal sehingga barang di dalam tas akan terlindungi dengan sempurna
    atribut:
    • Material: EVA
  8. Sandisk Extreme Pro Portable SSD (Solid State Drive Eksternal)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Sandisk Extreme Pro Portable SSD (Solid State Drive Eksternal)
    Deskripsi:
    The SanDisk Extreme PRO portable SSD leverages our lightning- fast, in- house NVMe technology to dramatically increase transfer speeds to Up to 1050 MB/s6 letting you move files faster and edit right from the drive. Its ruggedized1 case helps keep your content protected no matter where you take it. And it’s no problem to deliver files when you have Up to 2TB5 of space for a full library of content in a pocket- sized design. Whether you’re working on PC or Mac computers, and with USB Type C and Type- A connectors,3 the Extreme PRO SSD works the way you work, as fast as you do.Compatibility:- PC & Mac computers - no driver needed- Compatible with Windows 10, Windows 8, Windows 7 and Mac OS 10.9+
  9. Interx Snap Button Folder (Map Kancing)
    28%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.900

    Interx Snap Button Folder (Map Kancing)
    Deskripsi:
    Deskripsi Produk : - Merek InterXfolder - Map kancing dengan bahan tipis berukuran folio Keunggulan produk - Penutup kancing lebih kuat, dokumen tidak mudah lepas - Lebar spine pada map 3 cm, memungkinkan penyimpanan kertas +- 250 lbr - Memiliki warna opaque / tidak tembus pandang sehingga privasi dokumen lebih terjaga
    atribut:
    • Size: Folio
    • Thickness (micron): 170 micron
  10. Seagate Barracuda Internal Hard Disk Hdd Authorized Dealer
    Mulai

    Rp3.099.900

    Seagate Barracuda Internal Hard Disk Hdd Authorized Dealer
    Deskripsi:
    A versatile standard built-in HDD, ideal for desktop PCs used for standard office work such as clerical processing and document creation.
    atribut:
    • Size (inch): 3.5
    • Interface: SATA
    • Warranty Period (years): 2
    • Cache Memory (MB): 256
  11. Seagate Hard Disk BarraCuda 3.5 Inch (HDD Internal)
    Mulai

    Rp2.099.900

    Seagate Hard Disk BarraCuda 3.5 Inch (HDD Internal)
    Deskripsi:
    Seagate brings over 20 years of trusted performance and reliability to the Seagate® BarraCuda® 3.5-inch HDD—now available in capacities up to 8TB.Best-Fit ApplicationsDesktop or all-in-one PCsHome serversEntry-level direct-attached storagedevices (DAS)
    atribut:
    • Width (Max.) (mm): 101.85
    • Depth (Max.) (mm): 146.99
    • Interface: SATA 6Gb/s
    • Bytes per Sector: 4096
    • Nonrecoverable Read Errors per Bits Read (Max.): 1 per 10E14
    • Power-On (Hour): 2400
    • RoHS Compliance: Yes
    • SATA Transfer Rates Supported (GB/s): 6.0/3.0/1.5
    • Startup Power (A): 2
    • Workload Rate Limit (TB/Year): 55
  12. Sandisk Portable SSD (Solid State Drive Eksternal)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Sandisk Portable SSD (Solid State Drive Eksternal)
    Deskripsi:
    Hidup Berjalan Begitu Cepat—Jangan Melewatkannya’Momen terbaik dalam hidup terjadi begitu cepat. Untuk memastikan Anda tidak melewatkannya, Anda memerlukan penyimpanan portabel yang andal. Dengan SanDisk Portable SSD, Anda dapat menyimpan konten dan kenangan dalam drive cepat yang sangat cocok dengan gaya hidup mobilitas tinggi Anda
    atribut:
    • Interface: USB 3.2 Gen 2
    • Connector: USB-C
  13. Seagate Hard Disk BarraCuda 2.5 Inch (HDD)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Seagate Hard Disk BarraCuda 2.5 Inch (HDD)
    Deskripsi:
    Seagate brings over 20 years of trusted performance and reliability to the Seagate® BarraCuda® 2.5-inch HDDs—now available in capacities up to 5TB.Best-Fit ApplicationsLaptops Mobile storageExternal storage systems All-in-one PCsUltra-slim desktop PCs
    atribut:
    • Interface: SATA 6Gb/s
    • Recording Technology: SMR
    • Cache (MB): 128
    • Load/Unload Cycles: 600000
    • Nonrecoverable Read Errors per Bits Read (Max.): 1 per 10E14
    • Depth (mm): 100.35
    • Halogen Free: Yes
    • Height (mm): 7
    • Multi-Tier Caching TechnologyTM: Yes
    • Operating Temperature (°C): 0-60
    • RoHS Compliance: Yes
    • Width (mm): 69.85
Daftar Harga hard disk eksternal Terbaru October 2026
Sandisk SSD Plus (Solid State Drive)Rp1.599.900
Western Digital New My Passport Hard Disk Eksternal (HDD Eksternal)Rp2.999.900
Orico M.2 NVMe SSD EnclosureRp289.900
Seagate Expansion External Hard Disk (HDD Portabel)Rp3.099.900
Seagate One Touch External Hard Disk (HDD Portabel)Rp2.399.900
Seagate External Hardisk (HDD/Hardisk Eksternal)Rp5.499.900
Adata Ultimate SU650 SSDRp5.399.900
Taffware Kotak Penyimpanan Harddisk HDD Protective EVA CaseRp13.900
Sandisk Extreme Pro Portable SSD (Solid State Drive Eksternal)Rp4.699.900
Interx Snap Button Folder (Map Kancing)Rp4.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait